Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
9L751043
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
STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9L751043
Szigetelt
Nem
Tömeg
350
Fej átmérője (mm)
28.2
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
300
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
350
Fej átmérője (mm)
28.2
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
10
Visszahajlási szög (°)
4.5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalA fogantyú karok körülbelül 90°-kal felfelé és lefelé elforgathatók, a következő pozíciókban rögzül és reteszelődik: egyenes, 30° felfelé, 60° felfelé, 30° lefelé. Kioldó zár nyomógombbal a fogantyú területénA szűk helyiségekben végzett munkához, mindössze 4,5°FOD-megelőzés a csavar nélküli kialakításnak köszönhetőenDIN 3122/ISO 3315DBGM
Cikkszámok
Cikkszám
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12261010