text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH EXTENSION 7370/- /10 9X12MM


14 x 18 mm-es külső négyszöghajtással rendelkező betétes szerszámok használatához 9 x 12 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Cikkszám G0658.000.010
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 55
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 55
Csatlakozási méret 9x12 mm
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 114
Type Plug-In Adapter

Leírás

14 x 18 mm-es külső négyszöghajtással rendelkező betétes szerszámok használatához 9 x 12 mm-es belső négyszöghajtással rendelkező nyomatékkulcsokonVigyázat! Módosított beállítások a nyomatékkulcson

Cikkszámok

Cikkszám G0658.000.010
EAN 4018754161034
UBB 500503931288
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58290010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.