text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 34C LKW


DIN 3119/ISO 6788Secțiune centrală forjată, brațe de extensie presate cu capete de priză forjate foarte adânciOțel aliat cu crom, cromat

Cikkszám G0290.001.795
Surface protection Chromium-plated
Weight 2058
Total length (mm) 520
Square rod 20 mm (3/4 inch)
Wrench width 1 (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Chromium-plated
Weight 2058
Total length (mm) 520
Square rod 20 mm (3/4 inch)
Wrench width 1 (mm) 24
Wrench width 2 (mm) 27
Wrench width 3 (mm) 32
Wrench width 4 (mm) 20
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 5000
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Leírás

DIN 3119/ISO 6788Secțiune centrală forjată, brațe de extensie presate cu capete de priză forjate foarte adânciOțel aliat cu crom, cromat

Cikkszámok

Cikkszám G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 43030005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.