text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszám 2N058140
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 275
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 275
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Lépésméret beállítása (Nm) 1
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Leírás

foglalat cserélhető betétes szerszámokhozQuickRelease biztonsági zárat lehet alkalmazni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú meghúzáshoz a betétek elforgatásával a kijelzőn látható eltérés értéke ± 3% , (2. méret, a/2 4 %)

Cikkszámok

Cikkszám 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50181102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.