text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730/2QUICK TORQUE WRENCH


Cikkszám 5S741874
Teljes hossz (mm) 179
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Fej szélessége (mm) 27.5
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 179
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Fej szélessége (mm) 27.5
Lépésméret beállítása (Nm) 0.5
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 32
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5S741874
EAN 4018754292653
UBB 500696175586
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 50184002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.