text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


balkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alak)ASME B 107.100 pofaszögeltolás 22,5°Ckróm-vanádium, páncélozott kivitelben

Cikkszám 7T860327
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Márka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Leírás

balkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alak)ASME B 107.100 pofaszögeltolás 22,5°Ckróm-vanádium, páncélozott kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám 7T860327
EAN 4018754299584
UBB 500696174340
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 40260108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.