text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-6 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


balkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alak)ASME B 107.100pofaeltolás 22,5°Ckróm-Vanádium, páncélozott felületkezeléssel

Cikkszám 1O948555
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 159
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 159
Max. kulcsnyílás (mm) 24
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Márka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Leírás

balkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alak)ASME B 107.100pofaeltolás 22,5°Ckróm-Vanádium, páncélozott felületkezeléssel

Cikkszámok

Cikkszám 1O948555
EAN 4018754299577
UBB 500696174183
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 40260106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.