text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


jobbkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alakú)ASME B107.100 pofaeltolás 22,5°Ckróm Vanádium, krómozott

Cikkszám 2K664270
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 22.5
Márka Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Leírás

jobbkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alakú)ASME B107.100 pofaeltolás 22,5°Ckróm Vanádium, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 2K664270
EAN 4018754299515
UBB 500696172930
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 40250108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.