Kulcsos szerszámok
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
7I530126
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
STAH 4025-15 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
jobbkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alakú)ASME B107.100 pofaeltolás 22,5°Ckróm Vanádium, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
7I530126
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
384
Max. kulcsnyílás (mm)
44
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
22.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
384
Max. kulcsnyílás (mm)
44
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
22.5
Márka
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
jobbkezesDIN 3117/ISO 6787 (B-alakú)ASME B107.100 pofaeltolás 22,5°Ckróm Vanádium, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
7I530126
EAN
4018754299546
UBB
500696173508
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
40250115