text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm green PP LA-KA-PE


Cikkszám 4Y457351
Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 545
Belső magasság (mm) 305
Külső szélesség (mm) 600
Külső magasság (mm) 320
Külső mélység (mm) 800
Belső mélység (mm) 740
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 4Y457351
EAN 4031022013552
UBB 500582290010
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK800/320-0 GRÜN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.