text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm blue PP LA-KA-PE


Cikkszám 4P571521
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 75
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 362
Belső magasság (mm) 401
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 420
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 562
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 4P571521
EAN 4031022050311
UBB 500582174289
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 600/420-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.