text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 280 mm grey PP LOCKWEILER


Cikkszám 0R535225
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 55
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 55
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 353
Belső magasság (mm) 275
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 280
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 553
Márka Lockweiler

Cikkszámok

Cikkszám 0R535225
EAN 4054773013596
UBB 500573834453
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz NB55V2-139155220118
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.