text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Cikkszám 9D021756
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 352
Belső magasság (mm) 235
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 551
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 9D021756
EAN 4031022013743
UBB 500583753669
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK600/270-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.