Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
5V604271
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5V604271
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
70
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
70
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
364
Belső magasság (mm)
251
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
270
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
564
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
39231090
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5V604271
EAN
4031022049964
UBB
500582593546
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
VTK 600/270-0 GRAU