text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP LOCKWEILER


Cikkszám 2Y707464
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 42
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 42
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 355
Belső magasság (mm) 215
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 220
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 555
Márka Lockweiler

Cikkszámok

Cikkszám 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz NB42V2-139142220118
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.