text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP closed handle red ALLIT


Cikkszám 6E355397
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 355
Belső magasság (mm) 215
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 220
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 555
Márka Allit
Model ProfiPlus

Cikkszámok

Cikkszám 6E355397
EAN 4005187567502
UBB 500582739420
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 456750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.