text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm grey PP LA-KA-PE


Cikkszám 3E773301
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 365
Belső magasság (mm) 191
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 210
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 565
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 3E773301
EAN 4031022050083
UBB 500581709325
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 600/210-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.