text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm red PP LA-KA-PE


Cikkszám 0Q174429
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 352
Belső magasság (mm) 165
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 175
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 551
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 0Q174429
EAN 4031022016348
UBB 500573812665
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK600/175-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.