Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
4E899560
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm green PP LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4E899560
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
352
Belső magasság (mm)
165
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
175
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
551
Márka
La-ka-pe
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4E899560
EAN
4031022016362
UBB
500582039490
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
TK600/175-0 GRÜN