text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 175 mm blue PP LA-KA-PE


Cikkszám 2G637619
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 352
Belső magasság (mm) 165
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 175
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 551
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 2G637619
EAN 4031022016355
UBB 500581396305
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK600/175-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.