text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 170 mm grey PP closed handle red ALLIT


Cikkszám 6J472806
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 355
Belső magasság (mm) 165
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 170
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 555
Márka Allit
Model ProfiPlus

Cikkszámok

Cikkszám 6J472806
EAN 4005187567458
UBB 500582791884
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 456745
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.