Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
3R453037
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3R453037
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
45
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
352
Belső magasság (mm)
133
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
145
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
551
Márka
La-ka-pe
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3R453037
EAN
4031022015501
UBB
500581844387
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
TK600/145-0 ROT