text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm green PP LA-KA-PE


Cikkszám 7P372331
Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 200
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 210
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 356
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 7P372331
EAN 4031022017574
UBB 500583228225
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/210-0 GRÜN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.