text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 210 mm blue PP LA-KA-PE


Cikkszám 3Y263988
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 200
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 210
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 356
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 3Y263988
EAN 4031022017567
UBB 500581953279
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/210-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.