text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 175 mm green PP LA-KA-PE


Cikkszám 1R280844
Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 165
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 175
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 356
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 1R280844
EAN 4031022019158
UBB 500581181392
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/175-0 GRÜN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.