text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Cikkszám 8W826788
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 133
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 145
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 356
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 8W826788
EAN 4031022018298
UBB 500583672802
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/145-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.