text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 400 x W 300 x H 120 mm grey PP LA-KA-PE


Cikkszám 3K222026
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 30
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 255
Belső magasság (mm) 110
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 120
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 356
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 3K222026
EAN 4031022018793
UBB 500581800223
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK400/120-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.