text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm red PP LA-KA-PE


Cikkszám 6H829397
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 25
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 152
Belső magasság (mm) 133
Külső szélesség (mm) 200
Külső magasság (mm) 145
Külső mélység (mm) 300
Belső mélység (mm) 252
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 6H829397
EAN 4031022019639
UBB 500582770425
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK300/145-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.