text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 145 mm green PP LA-KA-PE


Cikkszám 7G506759
Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 25
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 152
Belső magasság (mm) 133
Külső szélesség (mm) 200
Külső magasság (mm) 145
Külső mélység (mm) 300
Belső mélység (mm) 252
Márka La-ka-pe
Árucikk kód 39231090

Cikkszámok

Cikkszám 7G506759
EAN 4031022019653
UBB 500583104962
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK300/145-0 GRÜN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.