text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 120 mm red PP LA-KA-PE


Cikkszám 0N695166
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 166
Belső magasság (mm) 110
Külső szélesség (mm) 200
Külső magasság (mm) 120
Külső mélység (mm) 300
Belső mélység (mm) 266

Cikkszámok

Cikkszám 0N695166
EAN 4031022051127
UBB 500573786505
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 300/120-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.