text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 300 x W 200 x H 120 mm blue PP LA-KA-PE


Cikkszám 3M925754
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 35
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 166
Belső magasság (mm) 110
Külső szélesség (mm) 200
Külső magasság (mm) 120
Külső mélység (mm) 300
Belső mélység (mm) 266
Márka La-ka-pe

Cikkszámok

Cikkszám 3M925754
EAN 4031022051134
UBB 500581828612
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 300/120-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.