text.skipToContent text.skipToNavigation

Stabila LD 320 lézeres távolságmérő övtáskában Vörös sugár 0,05-60m ±1,5mm 2x AAA elem


Cikkszám 1U999531
Magasság 54
Ház színe Egyéb
Tömeg 100
Távirányítóval Nem
Interfész Nem
Látható jelzőútvonal Nem
Jelzőútvonal hossza (m) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 54
Ház színe Egyéb
Tömeg 100
Távirányítóval Nem
Interfész Nem
Látható jelzőútvonal Nem
Jelzőútvonal hossza (m) 60
Forgó jelzőútvonal Nem
Hosszúság (mm) 100
Pontosság (mm) 2
Az érzékelő hullámhossza (nm) 635
Védettségi fok (IP) IP40
Akkumulátor típusa Egyéb
Lézerosztály 2. osztály
Márka Stabila
Model LD 320

Cikkszámok

Cikkszám 1U999531
EAN 4005069183790
UBB 500708532832
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 18379
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.