Keresztvonalas lézer
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Keresztvonalas lézer
0H742726
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
Stabila LAX 50 keresztvonalas lézer állvánnyal Vörös sugár 10m ±0.5mm/m 4x AA 1.5V elem
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H742726
Ház színe
Egyéb
Távirányítóval
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
10
Forgó jelzőútvonal
Nem
Pontosság (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Ház színe
Egyéb
Távirányítóval
Nem
Interfész
Nem
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
10
Forgó jelzőútvonal
Nem
Pontosság (mm)
0.5
Az érzékelő hullámhossza (nm)
635
Védettségi fok (IP)
IP53
Akkumulátor típusa
Egyéb
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Stabila
Model
LAX 50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H742726
EAN
4005069167899
UBB
500708529051
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
16789