Rögzítéstechnika, dűbelek
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Kémiai
70646
70646.200.001
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
SPIT anker csapszeg, Maxima Rozsdamentes acél A4 M20
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Spit
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
Maxima
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
260 mm
Márka
Spit
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
Maxima
Info
M8 - M16 méretek szerszámmal együtt szállítva.
A teljes kémiai dübel, kapszula és menetes rúd külön-külön rendelendő.
További technikai információkat a jóváhagyás tartalmaz, kérésre elérhető.
Méretek
Megengedett terhelés kN
36.9
d-D
M20
A furat mélysége a legmélyebb pontig (homin-homax.)
170
Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban (df)
22
Illesztési hézag (Ccr, N), jellemző)
170
Tényleges rögzítési mélység (hef.min.-hef.max.)
170
L (mm)
260
Minimális illesztési hézag (Cmin.)
85
Minimális osztástávolság (Smin.)
85
A betonelem minimális vastagsága (hmin.)
220
Fúróbetét névleges átmérő, do
25
Osztástávolság (Scr, N), jellemző
340
A rögzített tartozék vastagsága
68
Meghúzási nyomaték, Nm
120
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
52450
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést