Krautli NV - 8797460201614
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Közepes
70875
70875.060.001
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
SPIT ültető anker, SA típus Rozsdamentes acél A4 M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Spit
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
SA
Info
Az anyamenetes, GRIP SA típusú beüthető kihorgonyzót az S típusú beállító szerszámmal lehet beszerelni (lásd a 70967 gyártmánycsoportot).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Márka
Spit
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
SA
Info
Az anyamenetes, GRIP SA típusú beüthető kihorgonyzót az S típusú beállító szerszámmal lehet beszerelni (lásd a 70967 gyártmánycsoportot).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Méretek
a
13
Beton ≥ C20/25
5.5
d-D
M6
d2
8
Furat mélység (min)
32
Fúró ø
8
L (mm)
30
Meghúzási nyomaték, Nm
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70875.060.001
EAN
8715492906175
UBB
950352934224
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
62240
További információk letöltése