text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Cikkszám 2X574830
Szín Kék
Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Névleges átmérő 3/8 hüvelyk (10)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
Névleges átmérő 3/8 hüvelyk (10)
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 2X574830
EAN 4030875149180
UBB 500581598850
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.