text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Cikkszám 0C629796
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 23.2
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 23.2
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40973
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.