Tömlők és tekercsek
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
7G258377
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m coupling DN 7.2 EWO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7G258377
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
23.2
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
23.2
Névleges átmérő
Egyéb
Maximális munkahossz (m)
5
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7G258377
EAN
4030875159011
UBB
500583101737
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40972