text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Légcsatlakozó
4H008311
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m plug DN 7.2, G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H008311
Falvastagság (mm)
1.75
Csatlakozókkal
Nem
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
11
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Maximális munkahossz (m)
7.5
Márka
Riegler
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
1.75
Csatlakozókkal
Nem
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
11
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Maximális munkahossz (m)
7.5
Márka
Riegler
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H008311
EAN
4047322633086
UBB
500582052097
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
158162