text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Cikkszám 0A944088
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.75
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő 1/4 hüvelyk (8)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.75
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő 1/4 hüvelyk (8)
Maximális munkahossz (m) 6
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40805
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.