Tömlők és tekercsek
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
0V492005
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0V492005
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.75
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.75
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Maximális munkahossz (m)
10
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0V492005
EAN
4030875149159
UBB
500573890208
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40807