text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Cikkszám 2E264701
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.5
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 18
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.5
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 18
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 2E264701
EAN 4030875158793
UBB 500581351748
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40823
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.