text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO


Cikkszám 4N577825
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.5
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 18
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1.5
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 18
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 6
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 4N577825
EAN 4030875158786
UBB 500582149208
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40822
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.