Tömlők és tekercsek
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
6A151549
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m coupling DN 7.2 EWO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6A151549
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.5
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
18
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1.5
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Poliuretán (PUR)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
18
Névleges átmérő
Egyéb
Maximális munkahossz (m)
3
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6A151549
EAN
4030875158779
UBB
500582650130
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40821