text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO


Cikkszám 3V811604
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő 3/8 hüvelyk (10)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő 3/8 hüvelyk (10)
Maximális munkahossz (m) 7.5
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 3V811604
EAN 4030875149302
UBB 500581912275
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.