Tömlők és tekercsek
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
3L273536
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m G 3/8 inch EWO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3L273536
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Maximális munkahossz (m)
5
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40949