text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E


Cikkszám 9A845359
Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Falvastagság (mm) 1
Átlátszó Nem
Csatlakozókkal Igen
Anyag tömlő Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16.8
Névleges átmérő Egyéb
Maximális munkahossz (m) 5
Márka Ewo

Cikkszámok

Cikkszám 9A845359
EAN 4030875159080
UBB 500583725535
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz E40979
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.