Tömlők és tekercsek
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
2D813453
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D813453
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Falvastagság (mm)
1
Átlátszó
Nem
Csatlakozókkal
Igen
Anyag tömlő
Polyamide (PA)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16.8
Névleges átmérő
Egyéb
Maximális munkahossz (m)
10
Márka
Ewo
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D813453
EAN
4030875159103
UBB
500581350260
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
E40981