Gömbhéj-alátétek
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Feszítő T termékek
Gömbhéj-alátétek
51936
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
Lencsés alátét DIN 6319 C Rozsdamentes acél A2 Típus C
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Info
S = Statikus terhelés, kN (max.).
A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Info
S = Statikus terhelés, kN (max.).
A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Szabványok
DIN
6319-C
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést