text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN D-fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 M-H Acél Horganyzott ST4,2X16MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Spedec
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 16 mm
Márka Spedec
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 16
L1 ≈ 7
Kereszthornyok száma 2
P 1.4

Szabványok

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Cikkszámok

Cikkszám 31255.042.016
EAN 8715492961495
UBB 950352444174
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 1223720

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.